Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047ZRP2 SUPPL. PROLUNGA SING. da40 a50 - SCA 4047ZRP2

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047ZRP2 SUPPL. PROLUNGA SING. da40 a50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Firstüberwurfbügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160892716

Artikelnummer

FRISCA 4047ZRP2

Herstellernummer

SCA 4047ZRP2

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Firstüberwurfbügel

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

PREZZO SUPPLEMENTO PER ACCESSORIO PER SCALE FISSE VERTICALI 4047 - ZANCA DI FISSAGGIO LUNGA SINGOLA COMPLETA REGOLABILE PER DISTANZIARE LA SCALA da 40 cm a 50 cm DAL MURO REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO