Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047MOTR MODULO TERM. sca.h1,27m gab.h2,38m SMONT - SCA 4047MOTR

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047MOTR MODULO TERM. sca.h1,27m gab.h2,38m SMONT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Max. Belastbarkeit - 150 kg

  • Länge - 1.27...2.45 mm

  • Breite - 0.52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160892556

Artikelnummer

FRISCA 4047MOTR

Herstellernummer

SCA 4047MOTR

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Max. Belastbarkeit:

150 kg

Länge:

1.27...2.45 mm

Breite:

0.52 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

MODULO TERMINALE COMPLETO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - LUNGHEZZA mt 2,17