Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 ZFS ZANCA FISSAG. SINGOLA dist.18cm c/VITI - SCA 4047 ZFS

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 ZFS ZANCA FISSAG. SINGOLA dist.18cm c/VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Firstüberwurfbügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Belastbarkeit - 100 kg

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160892679

Artikelnummer

FRISCA 4047 ZFS

Herstellernummer

SCA 4047 ZFS

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Firstüberwurfbügel

Werkstoff:

Stahl

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

ACCESSORIO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - ZANCA DI FISSAGGIO STANDARD SINGOLA DX o SX DISTANZIA 18 cm DAL MURO REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO