FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047 MIS MODULO INTER. sca.h2,52m gab.h2,38m SMONT - SCA 4047 MIS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Länge - 2.52...2.52 mm
Breite - 0.52 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160892570
Artikelnummer
FRISCA 4047 MIS
Herstellernummer
SCA 4047 MIS
Hersteller
FRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
2.52...2.52 mm
Breite:
0.52 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
MODULO INTERMEDIO COMPLETO PER SCALA VERTICALE FISSA 4047 - LUNGHEZZA mt 2,52


