Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047-12 SCA FISSA MARIN. c/GABBIA SM m 5.15-5.42 - SCA 4047-12

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 4047-12 SCA FISSA MARIN. c/GABBIA SM m 5.15-5.42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049766364

Artikelnummer

FRISCA 4047-12

Herstellernummer

SCA 4047-12

Hersteller

FRI

SCALA FISSA VERTICALE A PIOLI ALLA MARINARA CON GABBIA DI PROTEZIONE ALLA SCHIENA - LARGHEZZA SCALA 52 cm - ADATTA PER ALTEZZE AL PIANO DI USCITA DA mt 5,15 a mt 5,42 - VERSIONE BASE A TRONCO SINGOLO CON GABBIA SMONTATA E ZANCHE DI FISSAGGIO STANDARD DA 18 cm REALIZZATE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A POSIZIONE REGOLABILE (PIANI DI RIPOSO E MODULI DI SDOPPIAMENTO ESCLUSI) - SCALA CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON GABBIA DI PROTEZIONE MONTATA IN POSIZIONE STANDARD E CONFORME A NORMA EUROPEA EN14122 QUANDO MONTATA CON GABBIA DI PROTEZIONE IN POSIZIONE ALLARGATA - DOTATA DI: PIOLI mm 30x30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROTEZIONE TERMINALE ALLARGATA CHE PROSEGUE mt 1,10 OLTRE IL PIANO DI USCITA, SPINOTTI DI NNESTO MONTANTISCALA REALIZZATI IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-RIGGINE, ANELLI GABBIA A POPSIZIONE REGOLABILE, STECCHE GABBIA IN PROFILATO DI ALLUMINO