Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3045Z/14 SCALA MULT. PRO 2pz MANUAL ZOP 13+14g - SCA 3045Z/14

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3045Z/14 SCALA MULT. PRO 2pz MANUAL ZOP 13+14g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebeleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.1...7.22 m

  • Anzahl der Sprossen - 27

  • Breite - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760638

Artikelnummer

FRISCA 3045Z/14

Herstellernummer

SCA 3045Z/14

Hersteller

FRI

Ausführung:

Schiebeleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.1...7.22 m

Anzahl der Sprossen:

27

Breite:

1.1 mm

Transportlänge:

4.1 m

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Gewicht:

21.4 kg

Mit Rädern:

nein

SCALA PROFESSIONALE MULTIUSO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?13+14 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 7,22 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,10 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI ALMONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO