FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1913-14 SCALA AEREA VERTIC. 2pz c/PIAT-STA 14+14g - SCA 1913-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebeleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5...7.7 m
Anzahl der Sprossen - 29
Transportlänge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8052049766234
Artikelnummer
FRISCA 1913-14
Herstellernummer
SCA 1913-14
Hersteller
FRI
Ausführung:
Schiebeleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5...7.7 m
Anzahl der Sprossen:
29
Transportlänge:
5 m
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
100 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
170 kg
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
6.7 mm
SCALA AEREA A SFILO VERTICALE A PIOLI RIBALTABILE ORIZZONTALMENTE FORNIBILE CON COLLAUDO SI-PREV NOMINATIVO - ALTEZZA MASSIMA mt 7,70 - PIOLI n?13+14 - DOTATA DI: PIOLI mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, BASE STABILIZZATRICE RIGIDA, REALIZZATA CON ROBUSTI PROFILI MONTANTI RINFORZATI ALETATTI, PIANO DI LAVORO ELEVABILE CON ARGANO PROFESSIONALE AL-KO SU CAVO D'ACCIAIO, MECCANISMO A SFILO CON BIGLIE DI SCORRIMENTO ANTI-BLOCCAGGIO, BLOCCAGGIO TRONCHI CON SALTARELLO AUTOMATICO, n?4 STABILIZZATORI A VITE, n?2 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI CON SFILO TELESCOPICORUOTE 200 mm


