Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOR PIAN CBW SEMIPIANO c/BOT tel.FER+sup.LEGN xpo.ORIO - POR PIAN CBW

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOR PIAN CBW SEMIPIANO c/BOT tel.FER+sup.LEGN xpo.ORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Arbeitsplattform

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160894253

Artikelnummer

FRIPOR PIAN CBW

Herstellernummer

POR PIAN CBW

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Arbeitsplattform

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

RICAMBIO PER TRABATTELLO ORIO (TUTTI I MODELLI) - PIATTAFORMA DI LAVORO CON BOTOLA DI PASSAGGIO LUNGHEZZA mt 1,80 - LARGHEZZA mt 0,60 CON TELAIO IN FERRO ZINCATO E SUPERFICIE IN LEGNO TRATTATO IN RESINA IMPERMEABILE, ANTI-MACCHIA CON ANTI-SCIVOLO A RILIEVO EFFICACE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA