FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-04 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA-STA DL m6,78 - POKER-04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 5.77 m
Breite - 0.8 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049764476
Artikelnummer
FRIPOKER-04
Herstellernummer
POKER-04
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
5.77 m
Breite:
0.8 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.6 mm
Max. Gesamthöhe:
6.78 m
Mit Kippschutz:
nein
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 6,78 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE STANDARD IN DUE PEZZI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO


