Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-03R PO.FE.PR160x80 c/1PIA-STA-BAS.RIG DL m5,16 - POKER-03R

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-03R PO.FE.PR160x80 c/1PIA-STA-BAS.RIG DL m5,16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 4.15 m

  • Breite - 0.8 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160899838

Artikelnummer

FRIPOKER-03R

Herstellernummer

POKER-03R

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

4.15 m

Breite:

0.8 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1.6 mm

Max. Gesamthöhe:

5.16 m

Mit Kippschutz:

nein

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 5,16 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO