FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPINDOOR MINI PONT.FER. 160x67 c/1PIAN m02,44 - PINDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 1.41 m
Breite - 0.67 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049764438
Artikelnummer
FRIPINDOOR
Herstellernummer
PINDOOR
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
1.41 m
Breite:
0.67 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.6 mm
Max. Gesamthöhe:
2.44 m
Mit Kippschutz:
nein
MINI PONTEGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PROFESSIONALE ALTO mt 2,44 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,67x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI CON PROLUNGA, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE


