Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPHOBBIT MINI PONT.FER. 137x68 c/1PIAN m01,75 - PHOBBIT

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPHOBBIT MINI PONT.FER. 137x68 c/1PIAN m01,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 0.98 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Gesamthöhe - 1.75 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764377

Artikelnummer

FRIPHOBBIT

Herstellernummer

PHOBBIT

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

0.98 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Gesamthöhe:

1.75 m

Mini ponteggio hobbistico Hobbit. Dimensioni base mt. 1,37 x 0,68. Altezza massima totale mt. 1,75. Traversini delle spalle distanziati ogni 30 cm con profonda rigatura anti-scivolo. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 32 x 1,5 mm. Spalle dotate di baseallargata per una maggiore stabilità e di innesti con bordatura anti-taglio e anti-urto. Telaio del piano di lavoro in acciaio auto-portante. N° 3 tiranti in acciaio Ø 18 mm. N° 2 Ruote Ø 80 mm. per gli spostamenti a "carriola". Zincatura di qualità anti-ruggine colore argento. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Imballo in termoretraibile. Ideale per lavori domestici, pratico e veloce da smontare e rimontare, può essere riposto in poco spazio. Agile da manovrare anche negli spazi più angusti e facile da trasportare con qualsiasi tipo di autovettura.