Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPEX BN SS BASE EN COMPL. c/RUO 200 xpo.EXP - PEX BN SS

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPEX BN SS BASE EN COMPL. c/RUO 200 xpo.EXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160890774

Artikelnummer

FRIPEX BN SS

Herstellernummer

PEX BN SS

Hersteller

FRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

RICAMBIO PER TRABATTELLI EXPORT (TUTTI I MODELLI) - BASE RIGIDA COMPLETA REALIZZATA IN n?4 PEZZI A MONTAGGIO RAPIDO CHE CONSENTE L'INNESTO DI STABILIZZATORI/LIVELLATORI A VITE PER COMPENSARE PENDENZE O DISLIVELLI art "PEX STAB V"(DA ACQUISTARE A PARTE),DOTATA DI: n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE