FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-05 PONT.FER.PRO 180x100 c/3PIA-STA EN m07,53 - ORIO-HD-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052049764629
Artikelnummer
FRIORIO-HD-05
Herstellernummer
ORIO-HD-05
Hersteller
FRI
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 7,53 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,00x1,80 DOTATO DI: n?3 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?4 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO