FRIGERIO CARPENTERIE - FRIORIO-HD-02 PONT.FER.PRO 180x100 c/1PIA-STA EN m03,21 - ORIO-HD-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 2.17 m
Breite - 1 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 1.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049764599
Artikelnummer
FRIORIO-HD-02
Herstellernummer
ORIO-HD-02
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
2.17 m
Breite:
1 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1.8 mm
Max. Gesamthöhe:
3.21 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 3,21 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,00x1,80 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


