Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-HD-03 PONT.FER.PRO 200x120 c/1PIA-STA EN m04,05 - EXP-HD-03

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-HD-03 PONT.FER.PRO 200x120 c/1PIA-STA EN m04,05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 3 m

  • Rollbar - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Gesamthöhe - 4.05 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764742

Artikelnummer

FRIEXP-HD-03

Herstellernummer

EXP-HD-03

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

3 m

Rollbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Gesamthöhe:

4.05 m

Ponteggio professionale Export HD. Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapettiintermedi con grande facilità. Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm. Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare. Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti. Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità. Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo. Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio. Configurazione accessoriata del trabattello EXPORT del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali. EXPORT HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi richiesti dalla certificazione europea UNI EN 1004 per un uso non ancorato fino adun’altezza di lavoro di mt. 13,40. Queste caratteristiche fanno dell’EXPORT HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ne permettono l’adattamento ad ogni esigenza e ne motivano il largo utilizzo.