FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-HD-02 PONT.FER.PRO 200x120 c/1PIA EN m02,85 - EXP-HD-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 1.8 m
Breite - 1.2 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049764735
Artikelnummer
FRIEXP-HD-02
Herstellernummer
EXP-HD-02
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
1.8 m
Breite:
1.2 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Max. Gesamthöhe:
2.85 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 2,85 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO COMPLETO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


