FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XS-5 PONT.AL.PR. 160x80 c/1PIA-STA DL m7,01 - EUR XS-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 5.84 m
Breite - 0.8 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160895052
Artikelnummer
FRIEUR XS-5
Herstellernummer
EUR XS-5
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
5.84 m
Breite:
0.8 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.6 mm
Max. Gesamthöhe:
7.01 m
Mit Kippschutz:
nein
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 7,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO


