Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XS-3 PONT.AL.PR. 160x80 c/1PIA-STA DL m5,01 - EUR XS-3

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XS-3 PONT.AL.PR. 160x80 c/1PIA-STA DL m5,01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 3.84 m

  • Breite - 0.8 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160895038

Artikelnummer

FRIEUR XS-3

Herstellernummer

EUR XS-3

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

3.84 m

Breite:

0.8 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.6 mm

Max. Gesamthöhe:

5.01 m

Mit Kippschutz:

nein

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 5,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI CORTE - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO