FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHDP-1 PONT.AL.PR.PIE160x80 c/1PIA EN m3,01 - EUR XHDP-1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 1.84 m
Breite - 0.8 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160895151
Artikelnummer
FRIEUR XHDP-1
Herstellernummer
EUR XHDP-1
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
1.84 m
Breite:
0.8 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.6 mm
Max. Gesamthöhe:
3.01 m
Mit Kippschutz:
nein
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 3,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2PARAPETTI, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


