FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-4 PONT.AL.PR. 160x80 c/2PIA-STA EN m6,01 - EUR XHD-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 4.84 m
Breite - 0.8 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160895113
Artikelnummer
FRIEUR XHD-4
Herstellernummer
EUR XHD-4
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
4.84 m
Breite:
0.8 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.6 mm
Max. Gesamthöhe:
6.01 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 6,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?2 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?4 PARAPETTI, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI TELESCOPICHE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


