FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEUR XHD-0 PONT.AL.PR. 160x80 c/1PIA EN m2,01 - EUR XHD-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 0.84 m
Breite - 0.8 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160895076
Artikelnummer
FRIEUR XHD-0
Herstellernummer
EUR XHD-0
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
0.84 m
Breite:
0.8 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.6 mm
Max. Gesamthöhe:
2.01 m
Mit Kippschutz:
nein
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 2,01 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?1 PIANO LAVORO, n?2 TRAVERSE DI BASE ZAVORRATE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


