FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-3 PONT.ALL.PRO.PIEG200x74 c/3PIAN-STA ENm7,20 - ALP QUICK-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 6.01 m
Breite - 0.74 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.97 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049765428
Artikelnummer
FRIALP QUICK-3
Herstellernummer
ALP QUICK-3
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
6.01 m
Breite:
0.74 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.97 mm
Max. Gesamthöhe:
7.2 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 7,20 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


