Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-1 PONT.ALL.PRO.PIEG200x74 c/1PIAN ENm3,00 - ALP QUICK-1

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP QUICK-1 PONT.ALL.PRO.PIEG200x74 c/1PIAN ENm3,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 1.81 m

  • Breite - 0.74 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049765404

Artikelnummer

FRIALP QUICK-1

Herstellernummer

ALP QUICK-1

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

1.81 m

Breite:

0.74 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.97 mm

Max. Gesamthöhe:

3 m

Mit Kippschutz:

nein

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E SEZIONE DI BASE PIEGHEVOLE ALTO mt 3,00 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 RUOTE 125mm - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO