Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FS25-7 PONT.ALL.PRO. 255x135 c/1PIAN-STA DL m15,97 - ALP FS25-7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 14.82 m

  • Breite - 1.35 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049767279

Artikelnummer

FRIALP FS25-7

Herstellernummer

ALP FS25-7

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

14.82 m

Breite:

1.35 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.55 mm

Max. Gesamthöhe:

15.97 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 15,97 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x2,55 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CONFORME SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.Lgs.n?81 CON OBBLIGO DI ANCORAGGIO