Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHDA25-3 PONT.ALL.PRO.AUT255x135 c/3PIA-STA ENm07,57 - ALP FHDA25-3

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHDA25-3 PONT.ALL.PRO.AUT255x135 c/3PIA-STA ENm07,57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 6.42 m

  • Breite - 1.35 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049766029

Artikelnummer

FRIALP FHDA25-3

Herstellernummer

ALP FHDA25-3

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

6.42 m

Breite:

1.35 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.55 mm

Max. Gesamthöhe:

7.82 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E PARAPETTI AUTOMONTANTI ALTO mt 7,82 CON DIMENSIONI DI BASE mt 2,55x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI AUTOMONTANTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO