Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHD25-3 PONT.ALL.PRO. 255x135 c/3PIAN-STA EN m07,57 - ALP FHD25-3

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHD25-3 PONT.ALL.PRO. 255x135 c/3PIAN-STA EN m07,57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049765787

Artikelnummer

FRIALP FHD25-3

Herstellernummer

ALP FHD25-3

Hersteller

FRI

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 7,57 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x2,55 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?3 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO