Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHD20-3 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/3PIAN-STA EN m07,57 - ALP FHD20-3

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHD20-3 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/3PIAN-STA EN m07,57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 6.42 m

  • Breite - 1.35 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049765695

Artikelnummer

FRIALP FHD20-3

Herstellernummer

ALP FHD20-3

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

6.42 m

Breite:

1.35 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.97 mm

Max. Gesamthöhe:

7.57 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 7,57 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?3 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO