FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP FHD20-2 PONT.ALL.PRO. 200x135 c/2PIAN-STA EN m05,47 - ALP FHD20-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 4.32 m
Breite - 1.35 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.97 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049765688
Artikelnummer
FRIALP FHD20-2
Herstellernummer
ALP FHD20-2
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
4.32 m
Breite:
1.35 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.97 mm
Max. Gesamthöhe:
5.47 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO ALTO mt 5,47 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,35x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?2 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?4 PARAPETTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO