Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BHDA20-3 PONT.ALL.PRO.AUT 200x74 c/3PIAN-STA ENm7,57 - ALP BHDA20-3

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIALP BHDA20-3 PONT.ALL.PRO.AUT 200x74 c/3PIAN-STA ENm7,57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 6.42 m

  • Breite - 0.74 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1.97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049765619

Artikelnummer

FRIALP BHDA20-3

Herstellernummer

ALP BHDA20-3

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

6.42 m

Breite:

0.74 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1.97 mm

Max. Gesamthöhe:

7.82 m

Mit Kippschutz:

ja

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI AD AGGANCIO RAPIDO E PARAPETTI AUTOMONTANTI ALTO mt 7,82 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,74x1,97 DOTATO DI: n?4 LIVELLATORI A VITE CON RUOTA 150mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO A DOPPIA LEVA, n?3 PIANI LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?6 PARAPETTI AUTOMONTANTI, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO