Startseite

FRER SRL - FREX48DB34DCR10H REL TIPOB 48X48 T.R.IN., 80 260VAC/DC

KopierenKopieren
FRER SRL - FREX48DB34DCR10H REL TIPOB 48X48 T.R.IN., 80 260VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001258309

Artikelnummer

FREX48DB34DCR10H

Herstellernummer

X48DB34DCR10H

Hersteller

FRE

I relè dierenziali di terra Tipo B della serie X...DB3 sono stati progettati per rilevare in modo intuitivo e automatico le correnti di fuga di tipo continuo, alternato e ad alta frequenza. La loro particolarità è quella di permettere un controllo continuo e immediato, attraverso il display multicolore, dello stato di isolamento. Funzioni principali: - Indicazione digitale continua della corrente dispersa: RMS totale, DC, AC fondamentale, AC alte frequenze. - Doppia soglia, RMS totale e solo componente DC. - Misure in AC no 10kHz. - Memorizzazione corrente di intervento. - Riarmo automatico. - Orologio interno con memorizzazione ultimi 10 eventi. - Selettività logica. - RS485 Modbus RTU, Misure, archivio eventi, oscilloscopio. - Filtro 3^ armonica selezionabile. - Filtro in frequenza antibrillazione con antiincendio 300mA selezionabile.