Startseite

FRER SRL - FRETAT090600X05 TA MISURA 90 RESINA 600/5A

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT090600X05 TA MISURA 90 RESINA 600/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073385257

Artikelnummer

FRETAT090600X05

Herstellernummer

TAT090600X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

90 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 85x54 - 800÷2500A