Startseite

FRER SRL - FRETAT0601K2X05 TA MISURA 60 1200/5A

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT0601K2X05 TA MISURA 60 1200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071898971

Artikelnummer

FRETAT0601K2X05

Herstellernummer

TAT0601K2X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Öffnungsdurchmesser:

61 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø60 - 250÷1500A