Startseite

FRER SRL - FRETAT050150X05 TA MISURA 50 RESINA 150/5A

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT050150X05 TA MISURA 50 RESINA 150/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000057378

Artikelnummer

FRETAT050150X05

Herstellernummer

TAT050150X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

50 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura RESINATO Ø50 - 100÷600A