Startseite

FRER SRL - FRETAT022050X05 TA MISURA 22 50/5A

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT022050X05 TA MISURA 22 50/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120377454

Artikelnummer

FRETAT022050X05

Herstellernummer

TAT022050X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.2 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷600A