Startseite

FRER SRL - FRETAT022050X01 TA MISURA 22 50/1A

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAT022050X01 TA MISURA 22 50/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001401958

Artikelnummer

FRETAT022050X01

Herstellernummer

TAT022050X01

Hersteller

FRE

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.2 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura Ø22 - 40÷600A