Startseite

FRER SRL - FRETAC0532K0X05 TA MISURA 50X30 2000/5A

KopierenKopieren
FRER SRL - FRETAC0532K0X05 TA MISURA 50X30 2000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 16 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034120376150

Artikelnummer

FRETAC0532K0X05

Herstellernummer

TAC0532K0X05

Hersteller

FRE

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

16 VA

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA di Misura 51x32 41x41 - 200÷2000A