Startseite

FRER SRL - FREQ96R3H100ECQH QUBO96H 3XROG.D100 ETH AUX 80 260V

KopierenKopieren
FRER SRL - FREQ96R3H100ECQH QUBO96H 3XROG.D100 ETH AUX 80 260V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 10...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000840864

Artikelnummer

FREQ96R3H100ECQH

Herstellernummer

Q96R3H100ECQH

Hersteller

FRE

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

10...480 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Ausführung:

Direktmessung

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Oberwellenmessung:

ja

Breite:

96 mm

Montageart:

Einbau

Höhe:

96 mm

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

ohne

Nennstrom (In):

25000 A

Maximalstrom (Imax):

30000 A

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Analizzatore multifunzione con 3 bobine ROGOWSKIIl gruppo è composto da un analizzatore multifunzione con 3 bobine di Rogowski, l’ingresso dell’analizzatore non necessita di integratori esterni. E’ adatto per l’impiego in sistemi elettrici trifase a tre o quattro fili, anche con carichi squilibrati e con forme d’onda distorte, per l’acquisizione di tutte le più importanti misure, comprese potenze ed energie sia rese che assorbite. La connessione è semplificata grazie ai connettori RJ45. Il sistema risulta adatto per retrofit in impianti già avviati e per impieghi di laboratorio, ma anche un’ ottima soluzione di monitoraggio di reti elettriche in nuovi impianti.