Startseite

FRER SRL - FREQ72P3H005MCQ2 QUBO72H RS485 AUX230VAC

KopierenKopieren
FRER SRL - FREQ72P3H005MCQ2 QUBO72H RS485 AUX230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 10...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073396963

Artikelnummer

FREQ72P3H005MCQ2

Herstellernummer

Q72P3H005MCQ2

Hersteller

FRE

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

10...480 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Ausführung:

Messwandler

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Oberwellenmessung:

ja

Breite:

72 mm

Montageart:

Einbau

Höhe:

72 mm

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

ohne

Nennstrom (In):

1 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

ja

Analizzatore di rete Trifase, Isolato, con lettura THDAnalizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione QUBO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva.