Startseite

FRER SRL - FREQ52D3H125M4C2O NANO125H+TA125A RS485+ALL AUX230V

KopierenKopieren
FRER SRL - FREQ52D3H125M4C2O NANO125H+TA125A RS485+ALL AUX230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 40...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075376970

Artikelnummer

FREQ52D3H125M4C2O

Herstellernummer

Q52D3H125M4C2O

Hersteller

FRE

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

40...400 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Ausführung:

Direktmessung

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Oberwellenmessung:

ja

Breite:

54 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

66 mm

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Nennstrom (In):

125 A

Maximalstrom (Imax):

150 A

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

ja

Analizzatore Trifase con TA miniaturizzato, Isolato, con lettura THDAnalizzatore multifunzione compatto per l’impiego in sistemi trifase a tre o quattro fili con carico squilibrato. La versione NANO H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Per ridurre costi e tempi di cablaggio sono state introdotte, a fianco della versione con ingresso da TA, 4 versioni con ingresso diretto 63A, 125A, 160A e 250A mediante TA triplo miniaturizzato in dotazione che, grazie alle dimensioni contenute e alla compatibilità con gli interassi degli interruttori modulari, può essere montato anche in condizione di spazio estremamente ridotto. Dispone di serie della comunicazione RS485-Modbus RTU e, in opzione, può essere dotato di 1 (o 2 rinuncianodo alla Comunicazione Seriale) uscita allarme programmabile in alternativa come uscita impulsiva per la ritrasmissione delle energie attiva o reattiva, o del collegamento con i moduli Uscite Analogiche.