Startseite

FRER SRL - FREQ52A3H060MCQ2 NANO5H + 3 TAA018 60A RS485 AUX230V

KopierenKopieren
FRER SRL - FREQ52A3H060MCQ2 NANO5H + 3 TAA018 60A RS485 AUX230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 10...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002577515

Artikelnummer

FREQ52A3H060MCQ2

Herstellernummer

Q52A3H060MCQ2

Hersteller

FRE

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

10...480 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Ausführung:

Messwandler

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Oberwellenmessung:

ja

Breite:

54 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

66 mm

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messungsart Lastgang:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

ohne

Nennstrom (In):

60 A

Maximalstrom (Imax):

72 A

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

ja

KIT NANO 5H + 3 MINI TA APRIBILIIl kit contiene un analizzatore multifunzione della serie NANO H con 3 TA Apribili Miniaturizzati. E’ adatto per l’impiego in sistemi elettrici trifase a tre o quattro fili, anche con carichi squilibrati e con forme d’onda distorte, per l’acquisizione di tutte le più importanti misure. Le dimensioni contenute dei Mini TA ne permettono l’installazione anche in spazi estremamente ridotti, rendendo il sistema particolarmente adatto per retrofit in impianti già avviati, ma anche un’ ottima soluzione di monitoraggio di reti elettriche in nuovi impianti.Il NANO 5H dispone, oltre alle principali grandezze di una rete elettrica (inclusi i conteggi di energia attiva e reattiva bidirezionali), di un set aggiuntivo di misure “avanzate” che permettono un monitoraggio più efficiente, o che forniscono indicazioni supplementari sullo stato di funzionamento del sistema. Dispone inoltre, di serie, della comunicazione RS485-Modbus RTU.