Startseite

FRER SRL - FREMCOUP2PROGXXL 2 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX20 60V

KopierenKopieren
FRER SRL - FREMCOUP2PROGXXL 2 OUT PROG, UNIV. TRANSD. AUX20 60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert Messbereich, kapazitiv - 3464 kvar

  • Endwert Messbereich, induktiv - 3464 kvar

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Phasenbelastung - ungleich

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002290995

Artikelnummer

FREMCOUP2PROGXXL

Herstellernummer

MCOUP2PROGXXL

Hersteller

FRE

Anfangswert Messbereich, kapazitiv:

3464 kvar

Endwert Messbereich, induktiv:

3464 kvar

Ausführung des Analogausgangs:

4 - 20 mA

Anzahl der Phasen:

3

Phasenbelastung:

ungleich

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

2 UsciteConvertitore/Trasduttore UNIVERSALE PROGRAMMABILE con 2 uscite.Completamente programmabile in campo mediante interfaccia isolata USB standard ed un semplice software di configurazione.Adatto per l’impiego in sistemi monofase o trifase a tre o quattro fili con carico equilibrato o squilibrato, anche in presenza di forme d’onda distorte. Può essere equipaggiato (opzionalmente) con una interfaccia seriale RS485 con protocollo ModBus e con una uscita Photo-Mos programmabile come allarme o come ritrasmissione dell’energia conteggiata.La programmabilità comprende:- Tipo di inserzione- Valore nominale degli ingressi con commutazione automatica dei guadagni- Rapporti di trasformazione TA e TVPer ogni uscita in modo indipendente:-Tipo di uscita (V o mA)- Valore nominale dell’uscita- Misura da associare all’uscita, selezionata tra quelle disponibili- Valori di inizio e fondo scala dell’uscitaFunzionalità software gratuito di programmazione:- Visualizzazione schema dell’inserzione selezionata- Visualizzazione di tutte le grandezze misurate- Stampa etichetta riassuntiva dati impostati- copia/incolla parametri di impostazione per programmazione di più convertitori