Startseite

FRER SRL - FREF96EVX180XCO VAC 96X96 90 0-1000V TV 800/100V

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF96EVX180XCO VAC 96X96 90 0-1000V TV 800/100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...100 V

  • Ausführung - Einbau

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Weicheisen

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075124175

Artikelnummer

FREF96EVX180XCO

Herstellernummer

F96EVX180XCO

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...100 V

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

96 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

96 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.5 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Skalenbeleuchtung:

nein

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 96x96