Startseite

FRER SRL - FREF72EAX060XSD AAC 72X72 90 0-60A

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF72EAX060XSD AAC 72X72 90 0-60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...60 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Nominaler Endwert der Skala - 60 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075097585

Artikelnummer

FREF72EAX060XSD

Herstellernummer

F72EAX060XSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...60 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

60 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Weicheisen

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72