Startseite

FRER SRL - FREF48MAX060X60 ADC 48X48 90 60A/60MV

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48MAX060X60 ADC 48X48 90 60A/60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...60 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Nominaler Endwert der Skala - 60 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001572276

Artikelnummer

FREF48MAX060X60

Herstellernummer

F48MAX060X60

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...60 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

60 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

0.5 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente continua con scala 90° - 48x48