Startseite

FRER SRL - FREF48EAX015DSD AAC 48X48 90 0-15A 2IN

KopierenKopieren
FRER SRL - FREF48EAX015DSD AAC 48X48 90 0-15A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...15 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Einbau

  • Nominaler Endwert der Skala - 15 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075086657

Artikelnummer

FREF48EAX015DSD

Herstellernummer

F48EAX015DSD

Hersteller

FRE

Messbereich:

0...15 A

Wandleranschluss:

nein

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Einbau

Nominaler Endwert der Skala:

15 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1 W

Überstromskala:

ja

Messsystem:

Weicheisen

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48