Startseite

FRER SRL - FREC18QSL040SD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MBUS

KopierenKopieren
FRER SRL - FREC18QSL040SD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002018896

Artikelnummer

FREC18QSL040SD3AI

Herstellernummer

C18QSL040SD3AI

Hersteller

FRE

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Nennspannung (Un) L-L:

0...0 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

18 mm

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP51

Tiefe:

70 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

Contatore di Energia MID - modulare 1 mod. DINMonofase 230V 40 A diretti