Startseite

FRACARRO - FRA999787 RM21M RIV. RM21 MARRONE - 999787

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999787 RM21M RIV. RM21 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Farbe - braun

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978030811

Artikelnummer

FRA999787

Herstellernummer

999787

Hersteller

FRA

Montageart:

Aufbau

Betriebsspannung:

12 V

Farbe:

braun

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore magnetico da montare a vista con corpo rettangolare in plastica marrone