FRACARRO - FRA999551 IR-IN LV RIVELATORE IR DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 110 °
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8016978063703
Artikelnummer
FRA999551
Herstellernummer
999551
Hersteller
FRA
Erfassungsbereich:
110 °
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
14 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
43 mm
Rivelatori infrarosso passivi da incasso compatibile con le più comuni serie di prodotti per l’installazione nell’ambito “civile”. Grazie alleridotte dimensioni ed alla strategica collocazione i rivelatori sono pressoché impercettibili nell’ambiente in cui vengono collocati.