FRACARRO - FRA999272 BT12.1 BATT. FR 12V 12Ah - 999272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Nasszelle, Akku geladen)
Nennspannung - 12 V
Typ - sonstige
Anwendung - Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978020898
Artikelnummer
FRA999272
Herstellernummer
999272
Hersteller
FRA
Ausführung:
Blei (Nasszelle, Akku geladen)
Nennspannung:
12 V
Typ:
sonstige
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
nein
Geeignet für USV:
nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
ja
Geeignet für Telekommunikation:
nein
Steckverbinder:
Faston 4,8
Frontanschluss:
nein


